※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN2030R14RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック) 79740975 BN2030R14RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック) 79740975 BN2030R14RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック) 79740975

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 縦(mm)1400 横(mm)500 注文コード79740975 品番BN2030R14RH
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は縦・横など22種類から選べます 他の種類を見る

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)66 露出形 タイプカンタッチリモコンブレーカ付 深さ(mm)175 保護等級IP2XD 縦(mm)1400 横(mm)500 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数30、2(分岐計測) 入数1台 回路スペース14 適合キャビネットBON51417VK 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)225(200A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする