※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN56ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB Panasonic(パナソニック) 79741788 BN56ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB Panasonic(パナソニック) 79741788 BN56ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB Panasonic(パナソニック) 79741788

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79741788 品番 BN56ZRH
参考基準価格(税別)¥110,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)14 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数6 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBON45412VK 主幹サーキットブレーカ(MCB 2P) キャビネット寸法(mm)縦400×深さ125×横450 主幹容量(AF)50/50A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする