※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC2018RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742104 BNC2018RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742104 BNC2018RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742104 BNC2018RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742104 BNC2018RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742104

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON5917VK 主幹容量(AF)225/200A 注文コード79742104 品番BNC2018RH
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など58種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)35 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数18 入数1台 回路スペース6 ブレーカ実装数2P2E:4 適合キャビネットBON5917VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦900×深さ175×横500 主幹容量(AF)225/200A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする