※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
適合キャビネットBON61320VK
主幹容量(AF)225/200A(※母線容量は400Aですが分岐ユニットの容量は225Aです。接続する負荷容量にご注意いただき、分岐ユニットごとの合計電流が225Aを超えないようにご使用ください。)
注文コード79742138
品番BNC2536RH
参考基準価格(税別)¥364,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
この商品は適合キャビネット・主幹容量など58種類から選べます
他の種類を見る
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。