曜日別特売
BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199
BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199
BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199
BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199
BNC585RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79742199

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台適合キャビネットBON4612VK注文コード79742199品番BNC585RH
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途
屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤質量(kg)19露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数8入数1台回路スペース4ブレーカ実装数2P2E:2適合キャビネットBON4612VK主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)キャビネット寸法(mm)縦600×深さ125×横400主幹容量(AF)50/50A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする