※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795 BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795 BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795 BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795 BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795 BNC612S4RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79742795

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON41012VK 主幹容量(AF)60/60A 注文コード79742795 品番BNC612S4RH
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合キャビネット・主幹容量など14種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)31 露出形 タイプ下部スペース(L340)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数12 入数1台 回路スペース0 ブレーカ実装数2P2E:2 適合キャビネットBON41012VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦1000×深さ125×横400 主幹容量(AF)60/60A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする