※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC636W2H コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742987 BNC636W2H コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742987 BNC636W2H コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742987

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A) 適合キャビネットBOD51117VW 主幹容量(AF)60/60A 注文コード79742987 品番BNC636W2H
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はタイプ・適合キャビネット・主幹容量など14種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 質量(kg)44 露出形 タイプ動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数36 入数1台 回路スペース0 ブレーカ実装数2P2E:6 適合キャビネットBOD51117VW 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦1100×深さ175×横500 主幹容量(AF)60/60A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする