※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN1045KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743206 BN1045KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743206 BN1045KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743206 BN1045KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743206

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON45712VK 主幹容量(AF)100/100A 注文コード79743206 品番BN1045KPRH
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など31種類から選べます 他の種類を見る

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 質量(kg)25 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数4 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBON45712VK 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P) キャビネット寸法(mm)縦700×深さ125×横450 主幹容量(AF)100/100A
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF〜225AFです。
※主幹250AF〜400AFは、カンタッチ動力アロー盤に適合商品はありません。メーカー電設資材総合カタログ2024-26の1306頁の動力分電盤(分岐バー接続タイプ)より選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする