※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3
容量
電灯(SW1):50AF/50A、電灯(SW2):50AF/50A
容量(A)
(電灯) 入線端子台:100
注文コード
79744536
品番
BP825510VH
参考基準価格(税別)
¥176,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用としても使用できます。
用途
屋外用
種別
アロー盤 引込開閉器盤
容量
電灯(SW1):50AF/50A、電灯(SW2):50AF/50A
タイプ
<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3
外形寸法(mm)
深さ200×横500×縦1000
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
動力
(SW)100AF/100A
容量(A)
(電灯) 入線端子台:100
入数
1台