※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)×1
注文コード
79744834
品番
BNB8201RH
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
種別
アロー盤 開閉器盤
形
露出形
外形寸法(mm)
深さ125×横400×縦700
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)×1
回路
(実装)225AF/200A×1
入数
1台