※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB863RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744904 BNB863RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744904 BNB863RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744904 BNB863RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744904

アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×3 注文コード79744904 品番BNB863RH
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はブレーカなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 種別アロー盤 開閉器盤 露出形 外形寸法(mm)深さ125×横450×縦500 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×3 回路(実装)60AF/60A×3 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする