※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB732FRH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック) 79745069 BNB732FRH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック) 79745069 BNB732FRH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック) 79745069 BNB732FRH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック) 79745069

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79745069 品番BNB732FRH
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用 端子台付 種別アロー盤 開閉器盤 屋根付 外形寸法(mm)深さ150×横400×縦530 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P) 容量(A)端子台(実装回路):60 入数1台 スイッチ容量(実装回路)50AF/30A×2
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする