※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79745096
品番
BNB7202FRH
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外用 端子台付
種別
アロー盤 開閉器盤
形
屋根付
外形寸法(mm)
深さ200×横500×縦1130
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)
容量(A)
端子台(実装回路):400
入数
1台
スイッチ容量
(実装回路)225AF/200A×2
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。