※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBWM325CP 動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ) Panasonic(パナソニック) 79745139 BBWM325CP 動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ) Panasonic(パナソニック) 79745139

動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●品番種別:5.5kW●型名:BBWM-30CP 注文コード79745139 品番BBWM325CP
参考基準価格(税別)¥10,520 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●品番種別:5.5kW●型名:BBWM-30CP 適合カンタッチ動力アロー盤用 種別動力分電盤 分岐回路用ブレーカ 品名BBWM-P型(プラグインタイプ) 種類モーターブレーカ(プラグインタイプ) 定格電圧(V)AC200 フレーム30AF 端子の種類圧着端子用(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数3P3E 入数(個)1
注意
※1Pモジュールのカンタッチブレーカシリーズ(プラグインタイプ)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする