※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●品番種別:11kW●型名:BBWM-50SP
注文コード
79745157
品番
BBWM345SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●品番種別:11kW●型名:BBWM-50SP
適合
カンタッチ動力アロー盤用
種別
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ
品名
BBWM-P型(プラグインタイプ)
種類
モーターブレーカ(プラグインタイプ)
定格電圧(V)
AC200
フレーム
50AF
端子の種類
圧着端子用(M5)
定格遮断容量(kA)
10
極数・素子数
3P3E
入数(個)
1
注意
※1Pモジュールのカンタッチブレーカシリーズ(プラグインタイプ)は使用できません。