曜日別特売
MY-VS430172/WW AHTN 固定高演色 V形150幅人感 三菱電機 79745429

固定高演色 V形150幅人感

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2140
定格消費電力(W)21.7 (200V時)
内容量1個注文コード79745429品番MY-VS430172/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
人感センサ付
リニューアルサイズ
フェード点灯・消灯機能搭載
高演色タイプ
温白色(3500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:98.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2140
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする