仕様図・寸法図
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コンパクトアロー盤 テナント用 動力6回路
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
主幹容量(AF)
100/100A
注文コード
79745480
品番
BNC1012WTBH
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
主幹容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コンパクトアロー盤
形
露出形
タイプ
テナント用 動力6回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数
12
入数
1台
主幹容量(AF)
100/100A