※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQKN3154EVBK スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック) 79746180 BQKN3154EVBK スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック) 79746180 BQKN3154EVBK スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック) 79746180 BQKN3154EVBK スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック) 79746180 BQKN3154EVBK スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック) 79746180

スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック(マンセル記号 N1.5) 注文コード79746180 品番BQKN3154EVBK
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製
内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。
カバーは4色展開で、ノイズレス形状
リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。

用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 ブラック(マンセル記号 N1.5) 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432 取付け方法露出取付用 容量(A)主開閉器:150 入数1台
注意
※日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所に設置してください。(保護等級 IP44準拠)
※6kW充電設備の施設および施工についての技術的な確認は、一般送配電事業者様と行ってください。
※主開閉器の容量の選定方法について(参考)施設されるEV充電設備の電気使用量と既設設備の電気使用量の総和よりご判断ください。
※ドア部分には南京錠の取り付けが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする