※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN7245W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79746295 BN7245W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79746295 BN7245W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79746295

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBOT451217VW 主幹容量(AF)100/75A 注文コード79746295 品番BN7245W1H
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など25種類から選べます 他の種類を見る

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 質量(kg)47 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数24 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBOT451217VW 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P) キャビネット寸法(mm)縦1200×深さ175×横450 主幹容量(AF)100/75A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする