ニュー水中ポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79746495 品番SL-52F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。

用途
工場等の漏れ水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
口径(Φmm)15 出力(W)50 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)(50Hz)3.6、2.0、(60Hz)4.0、2.0 吐出量(m3/min)(50Hz)10、30、(60Hz)10、30 タイプ清水用 付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1) 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0〜40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
普段使い
サービス業

池のミスを還流させるのに使用していますが、その水量に満足しています

2025-08-13
用途:
作物への散水
その他業種

思ったよりも吐水量が多く、満足しています。
ただ、電源コンセントの形状が屋外の防雨コンセントなどには接続できずにやや問題があると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする