※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
電灯:【SW1】100AF/100A【SW2】50AF/50A
タイプ
<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3
注文コード
79746794
品番
BP8210515VH
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用としても使用できます。
用途
屋外用
仕様
電灯:【SW1】100AF/100A【SW2】50AF/50A
種別
アロー盤 引込開閉器盤
タイプ
<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
動力
【SW】225AF/150A
外形寸法縦(mm)
1200
入線容量(A)
【電灯】200
外形寸法横(mm)
600
外形深さ(mm)
200