※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB7402RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746855 BNB7402RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746855 BNB7402RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746855 BNB7402RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746855

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×2 注文コード79746855 品番BNB7402RH
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はブレーカなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用 種別アロー盤 開閉器盤 屋根付 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×2 外形寸法縦(mm)1030 実装タイプ400AF/400A×2 外形寸法横(mm)700 外形深さ(mm)200
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする