※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC1024KTYRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79746977 BNC1024KTYRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79746977 BNC1024KTYRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79746977 BNC1024KTYRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79746977 BNC1024KTYRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79746977

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A) 適合キャビネットBON9717VK 注文コード79746977 品番BNC1024KTYRH
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はタイプ・適合キャビネットなど11種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 質量(kg)48 露出形 タイプヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数【動力回路】4【電灯回路】24 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース【動力回路】0【電灯回路】0 ブレーカ実装数【電灯回路(2P2E)】4 適合キャビネットBON9717VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)100(100A) キャビネット幅(mm)900 キャビネット高さ(mm)700
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする