BN7565W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79747790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN7565W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79747790
BN7565W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79747790
BN7565W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック) 79747790

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台適合キャビネットBOT51617VW主幹容量(AF)100(75A)注文コード79747790品番BN7565W1H
参考基準価格(税別)¥394,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤質量(kg)68露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数56キャビネットの奥行(mm)175回路スペース0適合キャビネットBOT51617VW主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)主幹容量(AF)100(75A)キャビネット幅(mm)500キャビネット高さ(mm)1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする