※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC536KTBRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 79747939 BNC536KTBRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 79747939 BNC536KTBRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 79747939 BNC536KTBRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 79747939 BNC536KTBRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 79747939

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON51517VK 主幹容量(AF)50(50A) 注文コード79747939 品番BNC536KTBRH
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など13種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 質量(kg)57 露出形 タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数36 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース0 ブレーカ実装数【2P2E】6 適合キャビネットBON51517VK 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)50(50A) キャビネット幅(mm)500 キャビネット高さ(mm)1500
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする