※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
適合キャビネットBON51617VK
主幹容量(AF)225(200A)
注文コード79749199
品番BN2024KTBRH
参考基準価格(税別)¥373,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
この商品は適合キャビネット・主幹容量など18種類から選べます
他の種類を見る
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。