※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN204KPS3RH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック) 79750075 BN204KPS3RH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック) 79750075 BN204KPS3RH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック) 79750075 BN204KPS3RH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック) 79750075 BN204KPS3RH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック) 79750075

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON51217VK 主幹容量(AF)225(200A) 注文コード79750075 品番BN204KPS3RH
参考基準価格(税別)¥215,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など22種類から選べます 他の種類を見る

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 質量(kg)50 露出形 タイプ下部スペース(L240)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数4 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース0 適合キャビネットBON51217VK 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P) 主幹容量(AF)225(200A) キャビネット幅(mm)500 キャビネット高さ(mm)1200
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF〜225AFです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする