※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN106PRH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79751168 BN106PRH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79751168 BN106PRH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79751168

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 主幹容量(AF)100(100A) 注文コード79751168 品番BN106PRH
参考基準価格(税別)¥163,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は主幹容量など39種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数6 キャビネットの奥行(mm)125 回路スペース2 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P) 主幹容量(AF)100(100A) キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする