曜日別特売
MY-WH420430/L AHTN 固定ライトユニット形笠付WP 三菱電機 79752149

固定ライトユニット形笠付WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1670
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.7 (200V時)
内容量1個注文コード79752149品番MY-WH420430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
段調光機能付固定出力形
軽量化で施工時の負担を軽減
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1670
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする