※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP721555XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79752595 BP721555XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79752595

アロー盤 引込開閉器盤 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電灯:【SW】225AF/150A タイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3 注文コード79752595 品番BP721555XH
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様・タイプ・容量など51種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用 仕様電灯:【SW】225AF/150A 種別アロー盤 引込開閉器盤 タイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 動力【SW1】50AF/50A【SW2】50AF/50A 外形寸法縦(mm)1230 入線容量(A)【動力】100 外形寸法横(mm)600 外形深さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする