※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP822055VH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79753155 BP822055VH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79753155 BP822055VH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79753155 BP822055VH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79753155

アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電灯:【SW1】225AF/200A【SW2】50AF/50A タイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3 注文コード79753155 品番BP822055VH
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様・タイプ・容量など51種類から選べます 他の種類を見る

屋内用としても使用できます。

用途屋外用 仕様電灯:【SW1】225AF/200A【SW2】50AF/50A 種別アロー盤 引込開閉器盤 タイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 動力【SW】50AF/50A 外形寸法縦(mm)1400 入線容量(A)【電灯】400 外形寸法横(mm)600 外形深さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする