※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN5145ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79753225 BN5145ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79753225 BN5145ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79753225

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79753225 品番 BN5145ZRH
参考基準価格(税別)¥158,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)19 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数14 キャビネットの奥行(mm)125 回路スペース0 適合キャビネットBON45512VK 主幹漏電ブレーカ(ELB 2P) 主幹容量(AF)50(50A) キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする