※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRD5705W 動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計 Panasonic(パナソニック) 79753828 BRD5705W 動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計 Panasonic(パナソニック) 79753828

動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79753828 品番BRD5705W
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品

種別電流計 モジュール【JIS協約形】2P 定格(A)5 適合モータ容量(kW)0.4・0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする