Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
小型端子カバー(TC-S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79753898
品番
BCW31258122
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
盤用 ブレーカオプション
適合
新GD125AF用
種別
(TC-S)小形端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】75
寸法B(mm)
【端子カバー】25
寸法C(mm)
【端子カバー】60.7
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。