Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
裏面形用端子カバー(TC-B)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753907
品番
BCW31258195
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
盤用 ブレーカオプション
適合
新GD125AF用
種別
(TC-B)裏面形用端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】75
寸法B(mm)
【端子カバー】5.3
寸法C(mm)
【端子カバー】60.3
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。