Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
裏面形用端子カバー(TC-B)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753925
品番
BCW34008195
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
盤用 ブレーカオプション
適合
新GD400AF用
種別
(TC-B)裏面形用端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】140
寸法B(mm)
【端子カバー】5
寸法C(mm)
【端子カバー】83
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。