Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
大型端子カバー(TC-L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753934
品番
BCW32258134
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
盤用 ブレーカオプション
適合
新GD225AF用
種別
(TC-L)大形端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】140
寸法B(mm)
【端子カバー】55
寸法C(mm)
【端子カバー】54
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。