丸富製紙
丸富製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
丸富製紙の トイレットペーパー
コンパクトロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36ロール)
注文コード
79753968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
200m超長巻。
有芯ロール(30mダブル)の約7倍。
有芯ロール(60mシングル)の約3.3倍。
保管スペースを大幅に減らせる。
最後までほどきやすく、使い切れる。
仕様
無包装、ミシン目なし
種別
芯なし
材質
再生紙
幅(mm)
107
色
白
長さ(m)
200