曜日別特売
MY-WV914430/N 2AHZ 連調ユニットV形150幅WP 三菱電機 79754949

連調ユニットV形150幅WP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79754949品番MY-WV914430/N 2AHZ
参考基準価格(税別)¥106,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.7 (200V時)光束(Lm)器具:12900光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする