三菱電機
連調ユニットライト形直付
MY-X215230/N AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1540
器具:1270
器具:1310
器具:1350
器具:1450
器具:1540
器具:2550
器具:2620
器具:2700
器具:2910
器具:3080
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79755527
品番
MY-X215230/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.5 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1540
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当