三菱電機
固定ユニット高演色直付学校用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:1970
器具:1970
器具:1880
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756595
品番
MY-X430171/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:1970
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当