三菱電機
固定ユニット高演色直付学校用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756595
MY-X430171/W AHTN
固有:92.0 (200V時)
器具:1970
白色 (4000K)
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79756611
MY-X430171/WW AHTN
固有:87.8 (200V時)
器具:1880
温白色 (3500K)
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください