曜日別特売
MY-X430171/WW AHTN 固定ユニット高演色直付学校用 三菱電機 79756611

固定ユニット高演色直付学校用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1880
内容量1個注文コード79756611品番MY-X430171/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1880
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする