住友林業緑化
住友林業緑化の ラティス/デッキ/オーニング
住友林業緑化の ガーデニング用品
砂利(火山岩)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10kg)
注文コード
79758195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
他の砂利と比べ比重が軽く、多孔質な点が特徴です。
用途
洋風の庭はもちろん、苔が付きやすいため和風の庭にもマッチします。
仕様
必要数:4(袋/m
2
、敷厚50mmとして)
寸法(mm)
Φ15-30内外
質量(kg)
10/袋
色
ブラック
種類
火山岩
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません