グリ石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 79758229 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

国産の砂岩・花崗岩のグリ石。

用途蛇篭に入れたり植栽周りに撒き、ドライガーデンで植栽を彩ったりと様々な用途にご使用いただけます。 仕様必要数:8(袋/m2) 寸法(mm)Φ50-150内外 質量(kg)20/袋 グレージュ 種類砂岩
注意
※自然石につき、色味とサイズにバラツキがある製品となっております。
※梱包資材・パレットは現地にて処分願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送不可となり、ご注文キャンセルとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする