住友林業緑化
住友林業緑化の 工事用品
住友林業緑化の 土木資材
敷石(石英)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(10枚)
注文コード
79758247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベージュやグレーを基調とした石英岩で、ナチュラルな印象を作り出します。
用途
住宅へのアプローチやアクセント材など様々なシーンで鮮やかな演出をしてくれます。
仕様
必要数:10束/m
2
寸法(mm)
90×90×20-35内外
質量(kg)
5/束
種類
石英岩
注意
※自然石につき、色味とサイズにバラツキがある製品となっております。
※梱包資材・パレットは現地にて処分願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送不可となり、ご注文キャンセルとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません