日本メカケミカル
日本メカケミカルの 溶接ケミカル
日本メカケミカルの スパッタ付着防止剤
日本メカケミカルの 母材用
メカディップNS-700NY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
79758290
品番
Z-0024-18L
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤
低粘度で作業が容易です。
用途
スパッター付着防止剤
成分
植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他
引火点(℃)
46
外観
緑色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
比重(at15℃)
0.79
危険物の性状
非水溶性
注意
※吹付にスプレーをご使用の場合、有機溶剤使用可能なものをお使いください。