日本メカケミカル
日本メカケミカルの 溶接ケミカル
日本メカケミカルの スパッタ付着防止剤
日本メカケミカルの 母材用
メカディップAL-5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
79758308
品番
Z-0004-18L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤
低粘度で作業が容易です。
アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途
アルミ材溶接スパッター付着防止
成分
炭化水素、極圧添加剤 他
引火点(℃)
55
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
比重(at15℃)
0.77
危険物の性状
非水溶性
注意
※吹付にスプレーをご使用の場合、有機溶剤使用可能なものをお使いください。