日本メカケミカル
日本メカケミカルの 溶接ケミカル
日本メカケミカルの スパッタ付着防止剤
日本メカケミカルの 母材用
メカディップNS-700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.6kg)
注文コード
79758344
品番
Z-0005-0.6kg
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤
形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。
扱いが容易なペーストタイプです。
用途
ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護
成分
植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他
比重
0.84(60℃)
引火点(℃)
121
外観
緑色ペースト
動粘度(mm
2
/s)
7000(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
600g
注意
※喚気の良い場所で作業を行って下さい。