※メイン画像

SBT-15R スナップボタンチューブ 三和 79758545 SBT-15R スナップボタンチューブ 三和 79758545 SBT-15R スナップボタンチューブ 三和 79758545 SBT-15R スナップボタンチューブ 三和 79758545 SBT-15R スナップボタンチューブ 三和 79758545

スナップボタンチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 79758545 品番 SBT-15R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です
黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ
工具が不要、ワンタッチで結束できます
着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です
柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします
必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です
箱に入ったまま引き出すことも可能です
厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します

用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に 幅(mm)75 黒/灰(リバーシブル) 内径(Φ)15 定尺(m)25 引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3) 能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9〜1.0 生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm) 材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする